貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142

(36件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(84個) 注文コード 55720123 品番 NO.4142
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。
簡単に手で切れます。
18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )

用途
軽包装用。
各種の仮止め・結束・補修。
若葉 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力13N/25mm 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
幅 張り直しOK
有限会社エスケーアドバンス 様

欲しかった幅 張り直しOKで とても重宝しております。
今後も、リピートさせて頂きます。

2025-09-16
用途:
サンプル品の袋入り詰め合わせをテープ止め
有限会社ブレス 様 (サービス業)

しっかりテープ止めされていますが、ストレス無しできれいにテープをはがすことができます。

対象商品:
35364971
2024-09-14
用途:
普段遣い
その他業種

最初にこれを購入するきっかけは字が書けるということでした。
私は記憶障害があり何でもかんでもメモ書きすることが多いのですが、これは貼ってはがせるわりに、しっかりと貼り付いててくれて使い勝手が良いです。
今では色々な素材の仮止めに使用したり他の用途でも使っていて色々な色を購入しています。

2024-11-15
用途:
製造現場で使用する

色々な色が、バラで注文出来るので便利です。ですが、バラの単価が、他社サイトでは100円レベルで購入できるため、もう少し単価ご検討頂きたいです。

対象商品:
35364962
2024-07-11
用途:
クライミングウォールのルート指示用に
クライムワークス 様 (サービス業)

クライミングウォールのルート指示用に使っています。粘着力が弱めでテープを剥がす際にコンパネの塗料をもってこないのがいいですね。カラーバリエーションがいくつかあるのも決め手です。

対象商品:
35364962
2024-01-25
用途:
ビニール袋の口留め
製造業

部品の入ったビニール袋はセロテープだとしっかり着いていて剥がすとビニール袋か破けてしまいますが、このテープではきれいに剥がせてビニール袋を繰り返し使えます。

対象商品:
35364944
2023-11-08
用途:
製造現場で使用する

貼ってはがせる優れものだし、はがした後の「はがした痕跡」が残りません。製造現場での作業で重宝しています。

対象商品:
35364944
2023-10-19
用途:
袋詰めの止めに使用してます

女性にとって細くて切りやすい!
又 色が引き立ち手渡された方も開封する時わかりやすいとのことです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする