1A-GS-210 Oリング 1A-GS 大阪魂 55723520 1A-GS-210 Oリング 1A-GS 大阪魂 55723520 1A-GS-210 Oリング 1A-GS 大阪魂 55723520

Oリング 1A-GS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード55723520 品番1A-GS-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,978
販売価格(税別)
11,798
この商品は71種類から選べます 他の種類を見る
寸法d1(mm)209.3 寸法d2(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする