※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
ロックペイントの 多用途
ユメロック 硬化剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1.5kg)
注文コード
55726037
品番
114-0140-6S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
114-0140-6S
配合
主剤:硬化剤=9:1
適合材
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど
指触乾燥時間(分)
25(20℃)
希釈剤
塗料用シンナー
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
第三種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.5L
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)5〜15、(エアレス)10〜20
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.11〜0.13
可使時間(時間)
7(20℃)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
塗布面積(m
2
/セット)
115〜135