オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
出力(W)
40
電源電圧(V)
単相110/115
注文コード
55726424
品番
5RK40GV-UAT2
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源電圧
が
1380
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
40
極数
4
シリーズ
K2
モーター
レバーシブルモーター
電源電圧(V)
単相110/115
取付角寸法(mm)
90