※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロックペイント
ロックペイントの 木部
ハイパーユメロック 木部弾性用硬化剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1.8kg)
注文コード
55726554
品番
114-5120-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
主な用途
木
配合
主剤:硬化剤=7.5:1
適合材
コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど
指触乾燥時間(分)
25(20℃)
希釈剤
塗料用シンナー
危険等級
V
有機溶剤中毒予防規則
第三種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.8L
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)5〜15、(エアレス)10〜20
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上7日以内(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.11〜0.13
可使時間(時間)
7(20℃)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
塗布面積(m
2
/セット)
115〜135(15kgセット)