KS-805BR デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテック 55726965

デジタルスケール「ガナッシュ」

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55726965 品番KS-805BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

計量物をのせやすい大きな軽量皿、見やすい大画面表示で、計量も簡単です。
操作がしやすい大きなボタン。
立てて置けるから収納しやすい。
電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計。
「0表示」ボタンで容器の重さを差し引いたり、材料別に追加してはかれますので追加計量も簡単です。

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量範囲0〜3000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×196×27 安定所要時間約3秒 オートパワーオフ約4分 電源単4形乾電池×2 ブラウン 質量(g)約247 ひょう量単位g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55726947
2024-07-20
用途:
使いやすいサイズ
brocadedoll工房 様

デジタルで見やすい、かさばらず容器も軽量で引かれるのでとても助かる

対象商品:
55726913
2022-09-04
用途:
部品の計量
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク部品の計量用に買いました。以前ホームセンターで購入した同程度価格の物が、数字の止まりが悪く、なかなか正確に計量できませんでしたが、これは止まりが良いです。ボタンのタッチも良く使いやすいですね。

対象商品:
55726904
2022-09-03
用途:
郵送物の発送時
BILLS株式会社 様

郵便やメール便の発送時に使用しています。
表示も大きいので見やすく
角2封筒を置いても隠れません。

2人が参考にしています
対象商品:
55726956
2022-01-21
用途:
郵便を測る
チェリッシュ株式会社 様 (不動産業)

以前あった郵便専用のスケールが壊れた為代替品として
コンパクトで場所と取らず 今までのスケールと重さに
誤差が出るか比べてみましたが 意外と正確で満足しました

3人が参考にしています
対象商品:
55726947
2021-11-25
用途:
材料計量用
協材興業株式会社 様 (製造業)

コンパクトで安価です。持ち運びに便利で、丈夫な作りになってます。

1人が参考にしています
対象商品:
55726904
2021-12-05
用途:
家庭での料理の時
株式会社埼玉シミズ 様 (サービス業)

白で清潔感があります。
サイズもコンパクトですが、色々なものを計りやすい丁度良いサイズです。

対象商品:
55726913
2021-06-30
用途:
お菓子作り
電気・ガス・熱供給・水道業

早速使いました。とても使いやすく、スマートで画面も見やすくて重宝しそうです。

2021-03-01
用途:
染色用
卸売・小売業

文字やボタンが大きく手袋をしていても操作しやすいです。シンプルなところも気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする