オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
出力(W)
90
90
60
40
電源電圧(V)
単相100
単相200
単相100
全330種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55727998
品番
5IK90KJA
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
出力(W)
90
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
電源電圧(V)
単相100
取付角寸法(mm)
90