オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力(W)
90
90
60
40
電源電圧(V)
三相200/220/230
単相200
単相100
全330種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55728034
品番
5IK90JST2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
出力(W)
90
減速比
2
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
電源電圧(V)
三相200/220/230
取付角寸法(mm)
90