KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55741674
品番
APK486-C/S5
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラックストライプ
仕様
フェードガードCL(退色防止加工)、ゴム仕様
サイズ(cm)
フリー(56〜62)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
62-7034-19
素材
カチオンストライプ