KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの バンダナ・はちまき
バンダナキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラックストライプ
注文コード
55741735
品番
APK474-C/S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラックストライプ
仕様
フェードガードCL(退色防止加工)、ゴム仕様
サイズ(cm)
フリー(56〜62)
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
62-7034-07
素材
カチオンストライプ