KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの バンダナ・はちまき
バンダナキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ワインストライプ
注文コード
55741753
品番
APK474-C/S81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
ワインストライプ
仕様
フェードガードCL(退色防止加工)、ゴム仕様
サイズ(cm)
フリー(56〜62)
混率(%)
ポリエステル100
素材
カチオンストライプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55741753
APK474-C/S81
20578714
APK474-C/81
バンダナキャップ
KAZEN
1枚
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました