付属品電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、BNCケーブル(1m)、リソースCD
質量(kg)3.2
チャンネル数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)313×160.7×116.74
周波数範囲(正弦波)1μHz〜160MHz、(方形波)1μHz〜50MHz、(ランプ)1μHz〜4MHz、(パルス)1μHz〜40MHz、(高調波)1μHz〜80MHz、(ノイズ<-3dB>)120MHz帯域幅、(任意波形)1μHz〜40MHz、(分解能)1μHz、(精度)±2ppm、18〜28℃
カウンタ(機能)周波数、周期、正方向/負方向パルス幅、デューティ比、(周波数分解能)7桁/s、(周波数レンジ)1μHz〜200MHz
波形(標準)正弦波、方形波、ランプ、パルス、ノイズ、(任意)150種類、含む正弦波、指数立上り、指数立下り、心電図、ガウス、ヘイバーサイン、ローレンツ、トーン信号、DC、その他
周波数(MHz)最高160
サンプルレート500MSa/s
出力特性【レンジ】≦20MHz:1mVpp〜10Vpp、≦70MHz:1mVpp〜5Vpp、≦120MHz:1mVpp〜2.5Vpp、≦160MHz:1mVpp〜1Vpp【精度】>10mVpp、自動(代表値):(1kHz正弦波、0Vオフセット)、設定値の±1%±2mVpp、【単位】Vpp、Vrms、dBm
変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、PBSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM