RIGOL(リゴル)
RIGOL(リゴル)の 電気測定
RIGOL(リゴル)の 電気測定その他関連用品
任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55742663
品番
DG1022Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
仕様
高周波数安定度:±1ppm、低位相ノイズ:-125dBc/Hz、最大16Mポイント(オプション)任意波形メモリ、7桁/s、200MHzカウンタ、8次高調波ジェネレータ機能、SIFIテクノロジにより最小200psの低ジッタを実現、波形加算機能標準装備、PRBS(疑似ランダム・ビット・シーケンス):×
チャンネル数
2チャンネル出力
分解能
垂直:14ビット
インターフェース
USB/LAN
ディスプレイ
3.5インチ
操作
タッチ操作:×
サンプルレート
最高200Mサンプル/秒
変調方式
AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM
メモリ長さ
【最大任意波形】2Mポイント(オプション 16Mポイント)
出力周波数
最高25MHz
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。