穴あきボード Classic

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55743643 品番 ANB-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。
リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。
木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。
天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。
色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。
天然素材ならではの風合いをお楽しみください

材質シナ合板 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)900×300×5.5 ダークブラウン 穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25
注意
※火気のそばで使用しないでください。
※ベッドやソファー周りなどは取り付けないでください。万一のため、貴重品、壊れやすいものは掛けないで下さい。
※直射日光が常時直接あたる所、エアコン、暖房器具などの近く、温度差の激しい所や風が直接当たる所、また屋外や湿気の多い所、水のかかる所でのご使用は反り、はがれ、変色、変形、カビなどの原因になりますのでご使用は控えてください。
※水などをこぼした場合は、すみやかに拭き取ってください。
※塗料を上塗りしてのご使用は控えてください。
※節、入り皮、色柄違い、塗装の吸い込みの違いによる濃淡、反りなどがあります。
※裏側に塗料が付く場合や穴あけのバリ、研磨のスリ傷が入る場合があります。また、木くずが袋に入る場合があります。予めご了承ください。
※天然木を使用した商品は、太陽光、照明から出る紫外線により、少しずつ色が変わっていきます。また湿度などにより反りが出る可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする