WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
ワイルドフック Jフック+チェイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55744106
品番
WW-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
市販の南京錠を用い、チエインをロックすることで盗難対策ができます。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
239
奥行(mm)
124
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。