WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
ワイルドフック Uフック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55744133
品番
WW-004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
壁面に固定、タイヤやホイールの保管などに最適。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
239
奥行(mm)
324
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。