曜日別特売

K2Sシリーズ ACモーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個出力(W)100電源電圧(V)三相220/230/240注文コード55745613品番5IK100VKEST
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
出力(W)100タイプ端子箱付極数4シリーズK2Sモーターインダクションモーター電源電圧(V)三相220/230/240取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする