Hバーユニット25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 クローム 注文コード55750826 品番HBU-32
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はなど84種類から選べます 他の種類を見る
付属品止ねじ 材質スチール特殊鋼 長さ(mm)1300 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)1300 クローム RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする