Hバーユニット25Φ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 APゴールド 注文コード55751106 品番HBU-32
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はなど84種類から選べます 他の種類を見る
付属品止ねじ 材質スチール特殊鋼 長さ(mm)1300 厚さ(mm)(爪部)3.0 寸法(mm)1300 APゴールド 適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする