ROYAL(ロイヤル)
ROYAL(ロイヤル)の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)の 什器用ハンガー
Hバーユニット25Φ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
APゴールド
注文コード
55751142
品番
HBU-32
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止ねじ
材質
スチール特殊鋼
長さ(mm)
1700
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
1700
色
APゴールド
適合寸法(mm)
丸パイプΦ31.8×1.2t