曜日別特売
C3000 25 アルテグラ SHIMANO(シマノ) 55756368

C3000 25 アルテグラ SHIMANO(シマノ) 55756368
C3000 25 アルテグラ SHIMANO(シマノ) 55756368
C3000 25 アルテグラ SHIMANO(シマノ) 55756368

25 アルテグラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
自重(g)220
内容量1個注文コード55756368品番C3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ULTIMATE EVOLUTION
価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。

ベアリング5個ローラー数1自重(g)220ギア比5.1最大ドラグ(kg)9最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75ドラグ力(Kg)3.5糸巻量【PE(号-m)】1-400 / 1.5-270 / 2-200、【ナイロン(mm-m)】0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100、【ナイロン(号-m)】2.5-180 / 3-150 / 4-100、【フロロ(号-m)】2.5-160 / 3-130 / 4-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする