CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
帆布 ギアボックスバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756971
品番
#22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
収納物をしっかり守る安心設計
アウトドアギアの収納ケースとして。壊れやすい製品の収納持ち運びに便利。
便利なメッシュポケット付き。自由に動かせる中仕切り付き。
材質
本体表:綿、内生地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン・ウレタンフォーム、中仕切り:ポリエステル・ウレタンフォーム
寸法(mm)
400×325×170
質量(kg)
1.42