BNF8M-25S 3カ-W クリンプナット(スチールSF 大阪魂 55782487 BNF8M-25S 3カ-W クリンプナット(スチールSF 大阪魂 55782487 BNF8M-25S 3カ-W クリンプナット(スチールSF 大阪魂 55782487

3カ-W クリンプナット(スチールSF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(9個) 注文コード55782487 品番BNF8M-25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)15.5 寸法H(mm)12 寸法d(mm)11 下穴径(Φmm)11.1 板厚(mm)1.0〜2.5 寸法P(mm)0.5 ナット8M-25 ねじの呼びM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする