大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
クリンプナット(ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55782496
品番
BN10M-40SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
16.3
寸法d(mm)
13
下穴径(Φmm)
13.1
板厚(mm)
2.5〜4.0
寸法P(mm)
1.5
ナット
10M-40
ねじの呼び
M10×1.5