アンデックス
アンデックスの 自動車用鈑金
アンデックスの 自動車用ヒーター
ヒータップ 1灯式スタンドヒーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55784663
品番
HUNC-1
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源
単相200V 20A
電気容量(kW)
1.2
電源コード(m)
5
ランプ
1.2kW×1本
プラグ
3P(アース付き)
ランプの種類
近赤外線クリアランプ
タイマー
60分タイマー×1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射範囲
684(W)×140(H)mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません