HUNK-33-D-A OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス 55784776 HUNK-33-D-A OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス 55784776 HUNK-33-D-A OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き アンデックス 55784776

OPヒータップ 3灯式スタンドヒーター センサー付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55784776 品番 HUNK-33-D-A
参考基準価格(税別)¥730,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。
高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。
省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。

仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定) 電源三相200V 20A 電気容量(kW)3 電源コード(m)10 ランプ1.0kW×3本 プラグ3P(アース付き) ランプの種類カーボンファイバーランプ タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×790(H)mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする