※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
ユニクロ フックBTセットW(クロコナミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
1/4×75
注文コード
55797756
品番
1/4X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,082
販売価格(税別)
¥
7,347
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
5.22
寸法L2(mm)
17
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
1/4×75