※寸法図

1/4X60 SUS304 フックボルト(ウイット 大阪魂 55798201 1/4X60 SUS304 フックボルト(ウイット 大阪魂 55798201

SUS304 フックボルト(ウイット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)1/4×60 注文コード55798201 品番1/4X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)40 寸法D(Φmm)5.22 寸法L2(mm)17 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)1/4×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする