※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
SUS410 メタモスクリューMMS-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55802611
品番
4.8X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,316
販売価格(税別)
¥
10,287
バスケットに入れる
木下地専用 下穴不要
一条ネジ シンワッシャー形状
鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け
木材を木下地へ取り付け
石膏ボードを木下地へ取り付け
※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法L(mm)
18
寸法B(mm)
15
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
2.1
呼び径d
4.8
寸法dk(mm)
11