※寸法図

4.8X35 SUS410 メタモスクリューMMS-S 大阪魂 55802629 4.8X35 SUS410 メタモスクリューMMS-S 大阪魂 55802629

SUS410 メタモスクリューMMS-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 55802629 品番 4.8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,846
販売価格(税別)
10,769

木下地専用 下穴不要
一条ネジ シンワッシャー形状

鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け
木材を木下地へ取り付け
石膏ボードを木下地へ取り付け
※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要

長さ(mm)35 十字穴番号2 寸法L(mm)35 寸法B(mm)32 適合ビットTB-2 寸法k(mm)2.1 呼び径d4.8 寸法dk(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする