※寸法図

3/16X65 SUS304 フックボルト(ウィット 大阪魂 55803697 3/16X65 SUS304 フックボルト(ウィット 大阪魂 55803697

SUS304 フックボルト(ウィット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 55803697 品番 3/16X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)40 寸法D(Φmm)3.9 寸法L2(mm)12 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3/16×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする