※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の イベント・ノベルティ・行楽用品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の アウトドア・行楽用品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の クーラー&ジャグ
プルーフケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約1.8
注文コード
55804449
品番
#PC-816 (S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
適合
クールライン8L/16L クールラインα10L/15L
容量(L)
約1.8
内寸(cm)
12.0×15.0×10.0
外寸(cm)
15.7×18.7×10.5
注意
※プロバイザーHDシリーズには対応しておりません。