DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の イベント・ノベルティ・行楽用品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の アウトドア・行楽用品
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の クーラー&ジャグ
プルーフケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約5.2
注文コード
55804485
品番
#PC-3500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダイワクーラーにぴったりフィットする防水ケース
適合
プロバイザートランク35L PV-REX 22L
容量(L)
約5.2
内寸(cm)
22.0×22.0×9.5
外寸(cm)
26.0×26.0×10.2
注意
※プロバイザーHDシリーズには対応しておりません。