アリート(ariete)
ハンドルグリップ ESTORIL GRIPS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック/ブルー
ブラック/ブルー
レッド/ブラック
ダークグレー/ライトグレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55808743
品番
02615-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
二つの異なる素材をバランスさせた握り心地の良いグリップ。ワイヤリングの溝が3本付いています。
内径(Φmm)
[左/右] 22/24
長さ(mm)
120
色
ブラック/ブルー
仕様
貫通
材質
PVC+Rubber
備考
ワイヤリング用溝付(3ケ所)
タイプ
ESTORIL
注意
※ゴム製品の性質上、寸法には若干の誤差がある場合があります。