76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルアングルメーター シンワ測定 55810292

76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルアングルメーター シンワ測定 55810292 76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルアングルメーター シンワ測定 55810292 76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルアングルメーター シンワ測定 55810292 76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルアングルメーター シンワ測定 55810292 76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルアングルメーター シンワ測定 55810292 76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルアングルメーター シンワ測定 55810292

デジタルアングルメーター

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55810292 品番76549(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利です
ホールド機能付で見えない場所の測定も可能です
V溝付でパイプ測定も簡単です
頑丈なアルミフレームを採用
本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します

精度
0°・90°:±0.1°(±1.75mm/m)
上記以外:±0.2°(±3.5mm/m)
使用電池
CR2032 3Vボタン電池1個
(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
用途あらゆる角度の測定に 付属品モニター用電池 ・ホルダーケース 仕様マグネットなし 材質(本体)ABS樹脂 アルミ 質量(g)295 最小表示0.1° 本体寸法(mm)151×60×33 使用温度(℃)5〜50 使用湿度範囲85%以下 測定レンジ90°×4方向(360°) 電池寿命(連続時間)2000 オートパワーオフ6分 保管温度(℃)-5〜60 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55810292 76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) 55810676 76825(校正証明:一般) デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09183045
2014-03-28
用途:
自主検査

自主検査の判定○×方式から数値化に変更の為に購入しました。
購入前は、レーザーをおいてスケールで数値を出してましたが、
そんな面倒が亡くなった。非常にスピーディに検査の時間短縮になりました。

対象商品:
09183045
2012-08-26
用途:
溶接
学校法人工学院大学 様

測定をしている最中に表示の上下がコロコロ変わり見づらいです。
一定方向で表示を固定する方法はないのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
恐れ入りますが、この商品につきましては表示方向を固定する機能はついておりません。ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする