テーパーゲージ No.700A1〜15mm

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55810703 品番62600(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。

測定範囲(mm)1〜15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20720525
2024-07-16
用途:
キャブレターのスロットルバルブ開度調整のため

簡易的なスロットルバルブ同調のために、全スロットルバルブを同じ値にしてから始めることができるように。
本来、エンジンが始動している状態でやらないと、細かな調整はできないが、大雑把な調整は欠くバルブを同じ値にしてからの方が都合がいいので。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする