曜日別特売
72985(校正証明:一般) デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定 55811412

 

72985(校正証明:一般) デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定 55811412
72985(校正証明:一般) デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定 55811412

デジタル温湿度計C 不快指数メーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード55811412品番72985(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます

測定精度(℃)
(0~40℃)±1℃
(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
最大測定温度(℃)-5~50湿度測定範囲(%)30~95質量(g)約125(電池含まず)本体寸法(mm)108×102×20使用電池単4乾電池1本設置方式卓上式/壁掛け湿度測定精度(30~90%)±10%温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする