8X50 ドブ6カクコーチ(B=13 大阪魂 55812465

※寸法図

8X50 ドブ6カクコーチ(B=13 大阪魂 55812465
8X50 ドブ6カクコーチ(B=13 大阪魂 55812465

ドブ6カクコーチ(B=13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)50
内容量1袋(100個)注文コード55812465品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,000
販売価格(税別)
2,727
長さ(mm)50寸法S(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びd8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする