テーパーゲージ

(4件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(mm)30〜45 校正証明書一般校正 注文コード55812803 品番62610(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。

測定範囲(mm)30〜45 硬度HV360〜495 用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質ステンレス 寸法(mm)160×46×1.2 質量(g)50 目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541435
2021-10-03
用途:
計測 隙間 穴径
建設業・工事業

この手の商品は 中々店頭には無いので助かる
0〜15では測れない物も測れる

対象商品:
68541435
2019-05-27
用途:
鉄骨継ぎ手のボルト穴の確認
株式会社西日本超音波試験 様 (建設業・工事業)

今までは鋼製スケールで測定していましたが測定の正確さと能率がアップしました

対象商品:
68541435
2018-02-12
用途:
ボア測定

他社の商品のように、裏面に誤差の換算表があればなお良い。

対象商品:
68541435
2016-11-23
用途:
機械メンテナンスギャップ計測時
建設業・工事業

改善点はとくにないと思います。
このままで使いやすいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする