ダイヤルテストインジケーター

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正証明書 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード55812837 品番73751(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

0.01mmまで測定できます。

測定範囲(mm)0〜0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター 付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース 材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス 寸法(mm)77×39×25 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)44 外枠径(mm)38.5 目盛仕様0-40-0 本体サイズ(mm)77×39×25 戻り誤差(μm)4 指示誤差[全測定範囲](μm)13 材質(ステム)真ちゅう、ステンレス 1/10回転隣接誤差(μm)5 材質(外枠)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。 校正証明書一般校正証明書
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541575
2014-11-05
用途:
平行

キー溝の引っ掛かりが少いなので、強く締められない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする