※寸法図
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
ユニクロ パイプBTセット(シロSP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
16
注文コード
55815990
品番
W1/4X16X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,432
販売価格(税別)
¥
7,665
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法W・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ナット W1/4×10、曲座金 W1/4×23×0.8、白スポンジパッキン W1/4×20
寸法L(mm)
45
呼び径
W1/4
ねじ長さ(mm)
25
寸法W(mm)
16