※寸法図

ユニクロ パイプBTセットクロフェルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法L(mm)65 寸法W(mm)32 注文コード55816349 品番W1/4X32X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,130
販売価格(税別)
10,118
この商品は寸法L・寸法W・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品ナット W1/4×20、曲座金 W1/4×25×1.0、黒フェルト(ネオ) W1/4×24 寸法L(mm)65 呼び径W1/4 ねじ長さ(mm)35 寸法W(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする