※寸法図

ユニクロ パイプBTセットシーリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法L(mm)45 寸法W(mm)16 注文コード55816498 品番3/16X16X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,554
販売価格(税別)
7,776
この商品は寸法L・寸法W・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品ナット W3/16×8、曲座金 W3/16×19×0.8、シーリングパッキン W3/16×15 寸法L(mm)45 呼び径W3/16 ねじ長さ(mm)25 寸法W(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする