※寸法図

SUSパイプBTセットクロフェルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法L(mm)50 寸法W(mm)20 注文コード55817320 品番3/16X20X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,031
販売価格(税別)
16,392
この商品は寸法L・寸法W・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
付属品ステンレスナット W3/16×8、ステンレス曲座金 4.5×20×0.8、黒フェルト(ネオ) W3/16×20 寸法L(mm)50 呼び径W3/16 ねじ長さ(mm)30 寸法W(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする