アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの オフィスインテリア
アイリスオーヤマの ハンガー
アイリスオーヤマの トップス用ハンガー
シングルハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55817737
品番
10-123-4-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,670
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付
材質
スチール/黒革風塗装
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
20
ボルト径
3/8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×520×900〜1500
パイプ径(Φmm)
(ハンガーパイプ)25.4、(外パイプ)28.6
高さ調節
3段階(100mm間隔)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,652
/
税込
¥
1,817
沖縄地方
数量1につき
¥
1,652
/
税込
¥
1,817
離島
数量1につき
¥
1,652
/
税込
¥
1,817