ブリスタ ワクイッパツB(ブリスタ 大阪魂 55839799 ブリスタ ワクイッパツB(ブリスタ 大阪魂 55839799 ブリスタ ワクイッパツB(ブリスタ 大阪魂 55839799

ワクイッパツB(ブリスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(26個) 注文コード55839799 品番ブリスタ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,198
販売価格(税別)
1,089
付属品1セットにつき 釘×5 ビス×1 仕様ブリスター 寸法H(mm)30 寸法W(mm)40 板厚(mm)0.5 入数26セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする