CML
CMLの 処置・手術
CMLの 手術室用品
CMLの メディカルシーツ
CMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ピンク 4本 厚手タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55840237
品番
P020201
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,298
販売価格(税別)
¥
12,998
バスケットに入れる
ロール式で60cm毎にミシン目が入っています。
60×80cmのサイズなので上半身、下半身のみでご利用したい部分のみ使用するのに適しています。
150名様分の施術にご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン不織布100%
色
ピンク
容量
150枚分/ロール
タイプ
30g/m2 60cmミシン目
アズワン品番
68-5100-86
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【1枚】60×80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000