SSD 外付け USB3.2 Gen2x2 読込最大1700MB/秒 ポータブルSSD Type-C接続 高速 耐衝撃 IP55 防塵/防滴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)1 注文コード55840465 品番ESD-EHB1000GBK
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

屋内外でのハードユースに応える、防塵・防滴・耐衝撃設計。読み込み・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。

用途
読み込み最大1700MB/s・書き込み最大1700MB/sの高速データ転送を実現する、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))外付けポータブルSSDです。
米国軍用規格MIL-STD 810G Method 516.7に準拠した落下試験に合格した耐衝撃性と、JIS規格IP55準拠の防塵・防滴性能を兼ね備えた設計。落下や水濡れなど、万が一の場面でもデータを守ります。
※本製品は完全防塵・防水ではありません。本体が濡れている場合は拭き取ってからご使用ください。
既存の外付けSSDと比べて、約4.3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMC2000GBKとの比較
PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ポケットやポーチに収まるコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。
ストラップホールにカラビナなどを付けて持ち運べます。屋外でのカメラ・ビデオ撮影やデータ取り込みなどの際にもさっと取り出せて便利です。
USB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
USB 20Gbpsに対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブル、USB 10Gbpsに対応したUSB Type-C - USB-Aケーブルが付属しています。
SSDは、ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません)
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2m ※コネクター含まず)、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))USB Type-C - USB-Aケーブル(約0.2m ※コネクター含まず) 仕様●出荷時フォーマット:exFAT●対応ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 ブラック 質量(g)約85(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 15/14/13、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×約93×約12 インターフェースUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1700MB/s、書き込み:最大1700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))でご使用になるには、機器側がUSB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))に対応している必要があります。 容量(TB)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする