10-77-1-11 スチールストッカー アイリスオーヤマ 55848004 10-77-1-11 スチールストッカー アイリスオーヤマ 55848004

スチールストッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55848004 品番 10-77-1-11
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

什器のベースに設置するストッカーBOX。
キャスター付で商品の取出しもスムーズに行えます。
売れ筋をストックしておくのに便利です。

ホワイト 付属品カギ 寸法D(mm)450 寸法H(mm)290 寸法W(mm)1200 材質スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする