※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
前柱28型シリーズ 片面ネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法H・寸法D・寸法W
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
寸法H(mm)
2400
寸法D(mm)
450
寸法W(mm)
1800(900×2)
注文コード
55859798
品番
10-56-9-3
参考基準価格(税別)
¥108,850
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。
寸法W(mm)
1800(900×2)
寸法D(mm)
450
寸法H(mm)
2400
タイプ
スタート
支柱間寸法(mm)
890
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500